TRUSCO
TRUSCOの 耐熱・防火手袋
低発塵耐熱手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
89711807
品番
TMT-450-M
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ケバだちが少なく、低発塵仕様の低温耐熱手袋です。
やわらかく作業性に富んでいます。
裏地のラッセルメッシュ生地が肌への熱伝導を瞬時に防ぎます。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
27
用途
組立作業、検査業務用として。
トラスコ品番
856-3628
材質
表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
60
入数(双)
1
機能
低発塵
中指長(cm)
8.2
耐熱温度(℃)
(素材瞬間)140
材質(表)
ポリエステル(PUラミネート
手のひらまわり(cm)
23
瞬間耐熱温度(℃)
140
2018年トラスコ掲載ページ
6 0844