カッターで切れる軽量安全ミラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89712613 品番 TMPEC-1522
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。

仕様室内専用、表面ハードコート処理 トラスコ品番855-7716 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 幅(mm)145 厚さ(mm)2mm 高さ(mm)215 質量(g)70 2018年トラスコ掲載ページ6 1402

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89712647
2023-07-19
用途:
身だしなみチェック
株式会社アヤベ洋菓子 様 (製造業)

鏡だと大きさも価格も破損の恐れ等々の問題が有るが、この商品は、安価で安全鏡より同等で使用でき大変良いと思う

2人が参考にしています
対象商品:
89712604
2022-11-24
用途:
ロッカーの鏡に代用する。
株式会社三幸産業 様

軽量で取り扱いが良く割れないので姿見としても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
89712604
2019-08-10
用途:
小学生の工作
飲食業

近所のホームセンターにおいてなかったため、注文しました。カッターで何度も繰り返し線を入れないといけなかったので息子には切れませんでしたが、私はうまく切れました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする