軽量安全ミラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89712665 品番 TMPER-290
参考基準価格(税別)¥6,970 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

プラスチックとアルミの複合ミラーです。
軽量なので取付け、取扱いが簡単です。
サビにくく耐衝撃性にも優れています。

仕様室内専用、表面ハードコート処理 トラスコ品番855-7721 セット内容両面粘着シート4枚 材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂 形状 幅(mm)290 厚さ(mm)5mm 高さ(mm)290 質量(g)390 2018年トラスコ掲載ページ6 1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする