AST-12 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89712953 AST-12 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89712953

ステンシル(吹付用プレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89712953 品番 AST-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
表示内容矢印(小) 文字寸法(mm)【縦×横】100×120 プレート寸法(mm)【縦×横】180×180 厚さ(mm)1 質量(g)22 トラスコ品番434-1112

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする