AST-28 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713066 AST-28 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713066

ステンシル(吹付用プレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89713066 品番 AST-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
表示内容4 文字寸法(mm)【縦×横】50×40 プレート寸法(mm)【縦×横】150×150 厚さ(mm)1 質量(g)20 トラスコ品番434-1228

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする