アイマーク
アイマークの 塗装補助用具
アイマークの 塗装治具
アイマークの マスキング
ステンシル(吹付用プレート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
89713206
品番
AST-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
表示内容
4
文字寸法(mm)
【縦×横】100×65
プレート寸法(mm)
【縦×横】250×250
厚さ(mm)
1
質量(g)
57
トラスコ品番
434-1368