TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの トラックシート補修テープ
どこでもハトメ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
89713313
品番
TDHT-6P
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
各種シートのハトメ加工に適しています。
好きな場所にハトメ追加できます。
ハトメ打ち用工具が不要です。
用途
各種シートのハトメ加工に。
遮光シートなどの吊下げ用ハトメ加工に。
色
シルバー
幅(mm)
40
長さ(m)
0.16
材質
塩ビ樹脂塗布ポリエステル織物
仕様
内側両面粘着材付
トラスコ品番
856-3336
質量(g)
78
寸法(cm)
40×160
2018年トラスコ掲載ページ
2 0631