AST-78 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713434 AST-78 ステンシル(吹付用プレート) アイマーク 89713434

ステンシル(吹付用プレート)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 89713434 品番 AST-78
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
表示内容0 文字寸法(mm)【縦×横】250×125 プレート寸法(mm)【縦×横】430×325 厚さ(mm)1 質量(g)116 トラスコ品番434-1597

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする