TRUSCO
TRUSCOの OPPテープ
梱包用OPPテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89715167
品番
TOPT-50
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥
119
¥
131
税込
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
軽量物用です。
トラスコ品番
856-6768
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
色
透明
質量(g)
160
主な用途
梱包用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
重ね貼り可