※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの OPPテープ
梱包用OPPテープ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(50巻)
テープ厚さ(mm)
0.05
注文コード
89715176
品番
TOPT-5050P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
この商品は
テープ厚さ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
OPPテープ
モノタロウ
¥
4,598
¥
5,058
税込
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.05
基材
ポリプロピレンフィルム
粘着剤
アクリル系
用途
軽量物用です。
トラスコ品番
856-6769
材質
基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系
質量(kg)
7.25
色
透明
主な用途
梱包用
2018年トラスコ掲載ページ
6 1897
テープタイプ
重ね貼り可