※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

梱包用OPPテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 89715203 品番 TOPT-77
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

重ね貼りができます。
透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。

テープ幅(mm)48 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.077 基材ポリプロピレンフィルム 粘着剤ゴム系 用途軽量物用です。 トラスコ品番856-6772 材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:ゴム系 透明 質量(g)230 主な用途梱包用 2018年トラスコ掲載ページ6 1897 テープタイプ重ね貼り可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OPPテープの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/opp_tape/
2022-06-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする