パイプ柄ショベル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89715842 品番 TPS-970E-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

優れた耐久性のパイプハンドルです。
焼き付け塗装です。
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質刃先:ショベル鋼板、柄:スチールパイプ 用途土木用造園用家庭園芸用水道・電気・ガス工事用 トラスコ品番856-6676 質量(kg)1.98 2018年トラスコ掲載ページ7 0043

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする