TRUSCO
TRUSCOの 土木建築関連
TRUSCOの ショベル
TRUSCOの 木柄
木柄ショベルエコノミータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89715894
品番
MSE-970R
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。
柄部は作業しやすい木柄付です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
木柄ショベル
モノタロウ
¥
1,398
¥
1,538
税込
全長(mm)
970
材質
刃先:ショベル鋼板(S50C)、柄:樫材
トラスコ品番
855-7818
質量(kg)
1.8
刃長(mm)
292
板厚(mm)
1.6
刃先幅寸法(mm)
232
2018年トラスコ掲載ページ
7 0048