東亞合成
東亞合成の 接着剤
東亞合成の 瞬間接着剤
東亞合成の 多用途瞬間接着剤
アロンアルフア801扁平AL
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(20g)
注文コード
89716295
品番
AA801-AL-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
白化、臭気がほとんどありません。
容量(g)
20
質量(g)
34
用途
各種金属や汎用樹脂の接着に。
仕様
低粘度型
トラスコ品番
451-9213
タイプ
低白化・低臭気
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
金属、汎用樹脂
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
固着時間(秒)
10秒(23℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ