曜日別特売
TPES-9020-S 塗装用養生シート TRUSCO 89716332

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塗装用養生シート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)900
長さ(m)200
内容量1本注文コード89716332品番TPES-9020-S
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両面コロナ処理が施された、塗装用の養生シートです。
コロナ処理により、シートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくい為、塗装面や周囲を汚しにくいです。

用途建築外壁塗装用・内壁塗装用・湿式建材用・板金塗装用。厚さ(mm)0.01仕様手で切断可能トラスコ品番836-8822材質ポリエチレン(HDPE)フィルム幅(mm)900質量(kg)1.84透明長さ(m)2002018年トラスコ掲載ページ7 0252
注意
※品番にWがつくものは、二つ折りになっているタイプです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89716332
2023-04-27
用途: 創作活動時
製造業

静電気でテープなしでもシートが付き、いろいろなところに使用できて助かっています。

対象商品 : 89716323
2020-12-14
用途: 塗装作業時
その他業種

サイズ、質感ともに使いやすく問題なし。送料がかからなければなお良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする