ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの スポーツウェア
クレモナ陸上 ジャンパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716566
品番
15120181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,040
販売価格(税別)
¥
6,400
バスケットに入れる
耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。
色
鉄紺
サイズ
LL
種別
長袖ジャンパー
用途
土木作業、農作業、一般作業
トラスコ品番
441-5248
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
760
胸囲(cm)
96〜104
身長(cm)
175〜185