ロゴス
ロゴスの ワーキングウェア
ロゴスの スポーツウェア
クレモナ陸上 ジャンパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89716593
品番
15120520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,590
販売価格(税別)
¥
6,900
バスケットに入れる
耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。
色
イエロー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
用途
土木作業、農作業、一般作業
トラスコ品番
441-5272
材質
ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工
質量(g)
780
胸囲(cm)
102〜110
身長(cm)
175〜185