15120523 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716627 15120523 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716627 15120523 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716627 15120523 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716627 15120523 クレモナ陸上 ジャンパー ロゴス 89716627

クレモナ陸上 ジャンパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89716627 品番 15120523
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,040
販売価格(税別)
6,400

耐油性・耐寒性が高く、土木作業現場で有効です。

イエロー サイズM 種別長袖ジャンパー 用途土木作業、農作業、一般作業 トラスコ品番441-5302 材質ビニロン基布の両面に防水・軟質PVCフィルムをラミネート加工 質量(g)660 胸囲(cm)84〜92 身長(cm)160〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする