TFPS-5K150A-15 ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO 89717757

 

TFPS-5K150A-15 ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO 89717757
TFPS-5K150A-15 ガスケット フランジ外パッキン 5K TRUSCO 89717757

ガスケット フランジ外パッキン 5K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番829-1610
内容量1枚注文コード89717757品番TFPS-5K150A-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080

日本製ノンアスベストジョイントシート(アスクテクニカ製No.4612)を使用した純国産品で、最も汎用性が高いタイプです。
柔軟性があり、フランジ面へのなじみが良く、良好なシール効果を発揮します。
潤滑油・燃料油・動植物油および有機溶剤に侵されません。
JIS S 3200-7:2004水道用器具、浸出性能試験に適合しています。

用途
各種配管のフランジ用ガスケットに。
水系流体(水・熱水・蒸気)、油系流体(熱媒油・潤滑油・燃料油)、ガス系流体(空気・不活性ガス・排ガス)などのパッキンに。
材質耐熱繊維および無機充填材に合成ゴムで構成されたシートトラスコ品番829-1610質量(g)83呼び径(A)1502018年トラスコ掲載ページ7 0504
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする