※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
M3型中量棚ネオグレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89720785
品番
M3-43124
参考基準価格(税別)
¥60,480
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
色
グレー
間口(mm)
961
奥行(mm)
1131
棚板内寸・間口(mm)
840
質量(kg)
64.9
トラスコ品番
856-3955
高さ(mm)
1211
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1211
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
961×1131×1211
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
1131
2018年トラスコ掲載ページ
8 0077
外寸法・間口(mm)
961
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません