※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-53125 M3型中量棚ネオグレ TRUSCO 89721022 M3-53125 M3型中量棚ネオグレ TRUSCO 89721022

M3型中量棚ネオグレ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89721022 品番 M3-53125
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
グレー 間口(mm)961 奥行(mm)1131 棚板内寸・間口(mm)840 質量(kg)80.1 トラスコ品番856-3987 高さ(mm)1511 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1511 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×1131×1511 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)1131 2018年トラスコ掲載ページ8 0079 外寸法・間口(mm)961
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする