※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
M3型中量棚ネオグレ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89721083
品番
M3-56125
参考基準価格(税別)
¥123,440
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
色
グレー
間口(mm)
1861
奥行(mm)
1131
棚板内寸・間口(mm)
1740
質量(kg)
150.2
トラスコ品番
856-3990
高さ(mm)
1511
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1511
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1861×1131×1511
有効間口(mm)
1740
外寸法・奥行(mm)
1131
2018年トラスコ掲載ページ
8 0079
外寸法・間口(mm)
1861
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません