TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
棚用UR-0 アタッチメント 1列 枠のみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89722325
品番
MM-UR01F
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
高さ(mm)
79
間口(mm)
122
色
ネオグレー
奥行(mm)
480
適合
M3・M5型用
トラスコ品番
855-2501
材質
スチール
質量(kg)
1.4
2018年トラスコ掲載ページ
8 0104