TYROLIT
TYROLITの 切断
TYROLITの 切断砥石
TYROLITの 金属用
切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89722647
品番
34020585
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,055
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,398
¥
3,686
バスケットに入れる
外径(Φmm)
106
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
研削材
A
トラスコ品番
449-5195
質量(g)
60.1