PFERD 馬印
PFERD 馬印の ディスク研磨材
PFERD 馬印の 研磨ディスク
ポリファンフラップディスクSGA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89722753
品番
PFF100SGA941638
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
40
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
トラスコ品番
451-9931
質量(g)
84
ペーパー寸法(mm)
23