※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH100SGI941577 切断砥石 SG-ELASTIC PFERD 馬印 89722805 EH100SGI941577 切断砥石 SG-ELASTIC PFERD 馬印 89722805

切断砥石 SG-ELASTIC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) トラスコ品番449-6671 注文コード89722805 品番EH100SGI941577
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)100 厚さ(mm)2.4 穴径(Φmm)15 粒度46 研削材A トラスコ品番449-6671

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする