※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PFERD 馬印
PFERD 馬印の 切断
PFERD 馬印の 切断砥石
PFERD 馬印の 金属用
切断砥石 SG-ELASTIC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(25枚)
注文コード
89722832
品番
EHT105SGI941539
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
研削材
A
トラスコ品番
449-6701
質量(g)
22