APO-0103M APシリーズエンドミルケース MAKINO 89723033 APO-0103M APシリーズエンドミルケース MAKINO 89723033

APシリーズエンドミルケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 89723033 品番 APO-0103M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
材質ポリプロピレン(PP) 仕様本体、フタセット トラスコ品番448-5564 幅(mm)13.5 (本体)赤、(フタ)透明 高さ(mm)68.5 質量(g)16 奥行(mm)10.6 適合サイズ(mm)Φ3×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89723103
2022-07-29
用途:
ドリルビット保管
その他業種

本体と蓋の締り具合がかなり緩く、逆さまにしただけで蓋が外れてしまう。
マスキングテープを蓋に5周ほど巻いてちょうど良いキツさなので、精度としては相当悪いかと思う。
100均のプラ製品でももっと精度よく出来ているので、ぜひ改善をしていただきたい。

1人が参考にしています
対象商品:
89723076
2021-04-03
用途:
エンドミル保管用
MacRF Laboratory 様 (製造業)

他ではなかなか入手できないので重宝している。Φ6用だけでもいいので、長さにもう少しバリエーションがあれば、尚良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする