曜日別特売
APO-0104L APシリーズエンドミルケース MAKINO 89723042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

APO-0104L APシリーズエンドミルケース MAKINO 89723042
APO-0104L APシリーズエンドミルケース MAKINO 89723042

APシリーズエンドミルケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(5個)
トラスコ品番448-5572
内容量1袋(5個)注文コード89723042品番APO-0104L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
材質ポリプロピレン(PP)仕様本体、フタセットトラスコ品番448-5572幅(mm)13.5(本体)赤、(フタ)透明高さ(mm)87質量(g)18奥行(mm)10.6適合サイズ(mm)Φ4×79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89723103
2022-07-29
用途: ドリルビット保管
その他業種

本体と蓋の締り具合がかなり緩く、逆さまにしただけで蓋が外れてしまう。
マスキングテープを蓋に5周ほど巻いてちょうど良いキツさなので、精度としては相当悪いかと思う。
100均のプラ製品でももっと精度よく出来ているので、ぜひ改善をしていただきたい。

1が参考にしています
対象商品 : 89723076
2021-04-03
用途: エンドミル保管用
MacRF Laboratory製造業

他ではなかなか入手できないので重宝している。Φ6用だけでもいいので、長さにもう少しバリエーションがあれば、尚良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする