LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
3行リベット 木柄ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89723566
品番
120801
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
毛材
鋼線
全長(mm)
290
毛丈(mm)
35
ブラシ長(mm)
135
トラスコ品番
442-4654
幅(mm)
33
質量(g)
135
線径(Φmm)
0.35