LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
3行リベット 木柄ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
毛材
ステンレス線
注文コード
89723575
品番
120811
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
毛材
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
毛材
ステンレス線
全長(mm)
290
毛丈(mm)
35
ブラシ長(mm)
135
トラスコ品番
442-4662
幅(mm)
33
質量(g)
135
線径(Φmm)
0.35