4行 ロング木柄ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89723593 品番 122401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
毛材鋼線 全長(mm)300 毛丈(mm)25 ブラシ長(mm)128 トラスコ品番442-4689 幅(mm)30 質量(g)158 線径(Φmm)0.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする