LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
4行 ロング木柄ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89723627
品番
122471
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
毛材
真鍮メッキ線
全長(mm)
300
毛丈(mm)
25
ブラシ長(mm)
128
トラスコ品番
442-4719
幅(mm)
30
質量(g)
158
線径(Φmm)
0.35