LESSMANN
LESSMANNの 手研磨
LESSMANNの 手作業ブラシ
LESSMANNの メンテナンスブラシ
剣先3行 木柄ハンドブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89723706
品番
105431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
毛材
真鍮メッキ線
全長(mm)
290
毛丈(mm)
25
ブラシ長(mm)
130
トラスコ品番
442-4590
幅(mm)
28
質量(g)
120
線径(Φmm)
0.3