107331 剣先3行 木柄ハンドブラシ LESSMANN 89723715 107331 剣先3行 木柄ハンドブラシ LESSMANN 89723715 107331 剣先3行 木柄ハンドブラシ LESSMANN 89723715

剣先3行 木柄ハンドブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89723715 品番 107331
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
毛材真鍮線 全長(mm)290 毛丈(mm)25 ブラシ長(mm)130 トラスコ品番442-4611 幅(mm)28 質量(g)124 線径(Φmm)0.15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする