Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 刈込鋏
雑草刈込鋏2100
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89723925
品番
2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
310
刃長(mm)
110
トラスコ品番
442-4964
質量(g)
360
材質(柄部)
スチール
材質(刃)
高品位刃物鋼(クロムコーティング)