Matex
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
10
10
11
12.5
8
9.5
6.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89725002
品番
5500S-10.0-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3011
幅(mm)
10
色
黒
高さ(mm)
10
質量(g)
430
長さ(m)
3
注意
※旧品番5500Lの後継品になります。ただし、品番変更のみで仕様内容については変更はありません。