※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Matex
汎用ポンプ、回転機器用グランドパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
12.5
10
11
12.5
8
9.5
6.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89725027
品番
5500S-12.5-3M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
442-3038
幅(mm)
12.5
色
黒
高さ(mm)
12.5
質量(g)
610
長さ(m)
3
注意
※旧品番5500Lの後継品になります。ただし、品番変更のみで仕様内容については変更はありません。