ジグソーブレード ガラス・セラミックス用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89725273 品番 445963
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
全長(mm)75 有効長(mm)50 トラスコ品番442-5081 粒度50 質量(g)29.9 刃厚(mm)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89725273
2021-07-17
用途:
陶器の加工

厚み10mmの陶器壺に、丸穴を開けようとしたが兎に角切れません。5o切断で刃が無くなりました。3枚挑戦しすべて同様
刃長も短いので厚物は不可
ジグソーにもよるが,刃の根本3分の1は切断物に当たらない

対象商品:
89725273
2015-09-20
用途:
装飾用のガラス瓶カット

未だ使っていないが良ければ他に同様性品が見当たらないので継続購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする