ジグソーブレード ガラス・セラミックス用

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89725282 品番 555536
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
全長(mm)75 トラスコ品番442-5197 粒度#50 厚さ(mm)1 質量(g)29.8 有効刃長(mm)50 切断能力(mm)ガラス1〜10 切断能力(mm)セラミックス1〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89725273
2021-07-17
用途:
陶器の加工

厚み10mmの陶器壺に、丸穴を開けようとしたが兎に角切れません。5o切断で刃が無くなりました。3枚挑戦しすべて同様
刃長も短いので厚物は不可
ジグソーにもよるが,刃の根本3分の1は切断物に当たらない

対象商品:
89725273
2015-09-20
用途:
装飾用のガラス瓶カット

未だ使っていないが良ければ他に同様性品が見当たらないので継続購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする