MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの ジグソーブレード
ジグソーブレード 金属用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
89725307
品番
3111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
有効刃長(mm)
50
全長(mm)
75
トラスコ品番
442-5031
厚さ(mm)
1
質量(g)
27.3
山数
21
切断能力(mm)軟鋼板
1.5〜3
切断能力(mm)非鉄金属
1.5〜3
切断能力(mm)アルミニウム
1.5〜3
切断能力(mm)鉄
1.5〜3