ジグソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89725334 品番 3411
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
有効刃長(mm)50 全長(mm)75 トラスコ品番442-5146 厚さ(mm)1 質量(g)27.5 山数21 切断能力(mm)軟鋼板1.5〜3 切断能力(mm)非鉄金属1.5〜3 切断能力(mm)アルミニウム1.5〜3 切断能力(mm)鉄1.5〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする