ジグソーブレード 金属用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89725343 品番 3413
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
有効刃長(mm)50 全長(mm)75 トラスコ品番442-5162 厚さ(mm)1 質量(g)26.6 山数12 切断能力(mm)非鉄金属3〜6 切断能力(mm)アルミニウム3〜6 切断能力(mm)鉄3〜6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする