ジグソーブレード 多種材用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 有効刃長(mm)75 山数12 注文コード89725361 品番31135-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は有効刃長・山数など6種類から選べます 他の種類を見る
有効刃長(mm)75 全長(mm)100 トラスコ品番442-5065 質量(g)34.7 山数12 厚さ(mm)1 切断能力(mm)アルミニウム3〜12 切断能力(mm)プラスチック1.5〜50 切断能力(mm)ステンレス3〜12 切断能力(mm)鉄3〜12 切断能力(mm)釘入り木材3〜100 切断能力(mm)アクリル3〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする