MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの ジグソーブレード
ジグソーブレード 木工用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5枚)
山数
6
トラスコ品番
442-5014
注文コード
89725431
品番
3104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
山数・トラスコ品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
有効刃長(mm)
75
全長(mm)
100
トラスコ品番
442-5014
厚さ(mm)
1.25
質量(g)
37.8
山数
6
切断能力(mm)木材
8〜60
切断能力(mm)合板
8〜60
切断能力(mm)積層材
8〜60