MPS
MPSの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
MPSの ジグソーブレード
ジグソーブレード 木工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
89725456
品番
3401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
有効刃長(mm)
75
全長(mm)
100
トラスコ品番
442-5103
厚さ(mm)
1.45
質量(g)
37.2
山数
10
切断能力(mm)木材
4〜30
切断能力(mm)プラスチック
4〜50
切断能力(mm)合板
4〜30
切断能力(mm)積層材
4〜30