セーバーソーブレード 厚刃・重切削用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック 注文コード 89725623 品番 4445
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
全長(mm)230 有効刃長(mm)210 トラスコ品番442-5499 質量(g)247 山数8 厚さ(mm)1.57 切断能力(mm)廃建材/- 切断能力(mm)木材-、(釘入り/-) 切断能力(mm)アルミニウム4〜20 切断能力(mm)鋼板4〜12 切断能力(mm)鋼管4〜12 切断能力(mm)プラスチック- 切断能力(mm)ステンレス4〜5 切断能力(mm)鋳鉄4〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする