※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OYZP25-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89726007 OYZP25-110 プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ) タカノ 89726007

プレーンガイドポストセット(ノック穴付・無給油タイプ)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89726007 品番 OYZP25-110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法A(mm)84 寸法B(mm)48 ポスト径D(Φmm)25 寸法H(mm)30 寸法H1(mm)45 寸法T(mm)20 寸法a(mm)66 寸法a1(mm)33 寸法b(mm)30 寸法b1(mm)15 寸法d(mm)9 寸法e(Φmm)8 寸法l(mm)66 全長L(mm)110 材質ブシュ:FC250/MoS2 ポスト:S45C ボルダ:FC250 ボルト:SCM435 ノックピン:SUJ2 硬度ポスト:55HRC〜(高周波焼入) ノックピン:表面硬度45〜50HRC 公差eH7 付属六角穴付きボルトM8-35 付属プラスノックピン8-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする