TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット
TRUSCOの キャビネット・ツールキャビネット用オプション
段ボールバンラックケースL型引出し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89728178
品番
ML-2DB
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。
軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。
古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
用途
棚等の整理に。
各種部品の集中管理に。
トラスコ品番
859-0647
材質
ダンボール
質量(g)
280
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
263×454×113
板厚(mm)
3
仕切板
3枚付
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
242×445×110
2018年トラスコ掲載ページ
8 0579