MM-1DB 段ボールバンラックケースM型引出し TRUSCO 89728187 MM-1DB 段ボールバンラックケースM型引出し TRUSCO 89728187

段ボールバンラックケースM型引出し

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89728187 品番 MM-1DB
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

安価タイプの棚等の整理にも使用可能な引出しです。
軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。
古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。

用途
棚等の整理に。
各種部品の集中管理に。
トラスコ品番859-0644 材質ダンボール 質量(g)150 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)130×302×113 板厚(mm)3 仕切板1枚付 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)110×294×110 2018年トラスコ掲載ページ8 0579

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする